Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET GL-2060C3 IEC-FILTER, 1 PHASE, 6A, 250V, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290503
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     GL-2060C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: GL Series
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,69*
    € 50,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.