Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VS5V0BL1QST18R TVS-DIODE, 30.6W, 5V, BIDIR, DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291106
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS5V0BL1QST18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 30.6 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 17 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchbruchspannung, min.: 7 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DSN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, VS5V0BL1QST18R, 3291106, 329-1106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0666*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6721*
    € 0,7998
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4692*
    € 0,55835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.