Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91503 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GRAU 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291771
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91503, 3291771, 329-1771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 33,23*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101S-CAT6
    ab € 6,56*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101S-CAT5E
    ab € 3,93*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 5,01*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,94*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 33,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.