Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91505 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GRAU 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291773
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91505, 3291773, 329-1773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 33,33*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,79*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 33,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.