Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
PRO SIGNAL PSG91669 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER ROT 10M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3291863
Hersteller:
Pro Signal
Herst.-Nr.:
PSG91669
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial:
33 ft
Kabellänge - Metrisch:
10 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Rot
Kabelaufbau:
-
Steckverbinder auf Steckverbinder:
RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
LAN-Kategorie:
Cat5e
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Ethernet-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 10m rot
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
,
Einzeladern
,
Ethernet-Kabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
PRO SIGNAL
,
PSG91669
,
3291863
,
329-1863
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempo PA70025 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Blau, Gelb
Tempo
PA70025
ab € 35,90*
Zubehör
GC ELECTRONICS 30-9648-BU MODULARER ADAPTER, RJ45-BUCHSE, 8POS
GC Electronics
30-9648-BU
ab € 2,75*
Zubehör
MH CONNECTORS MH3101S-CAT6 MOD-KUPPLUNG, GESCH., RJ45, CAT6A, PANEL
MH Connectors
MH3101S-CAT6
ab € 6,58*
Zubehör
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler
MH Connectors
MH3101-CAT6
ab € 5,31*
Zubehör
MULTICOMP MC8533-5201 KUPPLUNG, RJ45-BUCHSE, 8POS, CAT5E
Multicomp
MC8533-5201
ab € 5,84*
Zubehör
MULTICOMP MC8533-6201 MOD COUPLER, RJ45, JACK, 8P8C, CAT6E
Multicomp
MC8533-6201
ab € 5,89*
Zubehör
TENMA 72-8495 LAN-TESTER, LCD, MIT DMM
Tenma
72-8495
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen