Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4276-C-36 HF-KABEL, BNC-STECKER/BNC-STECKER, 900MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292042
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4276-C-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 4276 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker (90°) auf BNC-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 4276-C-36, 3292042, 329-2042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,66*
    € 86,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,20*
    € 71,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.