Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4846-X-48 HF-KABEL, SMA-STECKER/SMA-STECKER, 1.22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292044
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4846-X-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • Koaxialkabel: RG142B
  • Kabellänge - Metrisch: 1.22 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Braun
  • Produktpalette: 4846 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 4846-X-48, 3292044, 329-2044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,59*
    € 157,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,51*
    € 152,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,88*
    € 126,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,08*
    € 110,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.