Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5697-24 HF-KABEL, BNC-STECKER/BNC-STECKER, 610MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292049
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5697-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 5697 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 5697-24, 3292049, 329-2049
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 10,60*
    € 16,49*
    € 6,90*
    ab € 12,40*
    € 18,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mueller Electric Company
    BU-5050-B-36-0
    ab € 8,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.