Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6510-V-60-0 HF-KABEL, BNC-STECKER/BNC-STECKER, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292050
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6510-V-60-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 6510 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc kabel 1,5m 75ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 6510-V-60-0, 3292050, 329-2050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,58*
    € 41,35*
    € 6,90*
    ab € 32,95*
    € 42,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.