Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73069-BB-48 HF-KABEL, SMA-STECKER/SMA-STECKER, 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292052
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73069-BB-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Kabellänge - Imperial: 3.9 ft
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 1.2 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Braun
  • Produktpalette: 73069 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker (90°) auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 73069-BB-48, 3292052, 329-2052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.