Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73070-C-60 HF-KABEL SMA-STECKER/SMA-BHD-BUCHSE 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292053
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73070-C-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 73070 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 73070-C-60, 3292053, 329-2053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.