Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4532-C-48 MESSLEIT. BNC-STECK/MINIGATOR-CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292102
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4532-C-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Minigator-Clip
  • Produktpalette: 4532 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 45 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel schwarz, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4532-C-48, 3292102, 329-2102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,16*
    € 43,41*
    € 6,90*
    ab € 30,34*
    € 47,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,74*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,47*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,42*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,31*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,94*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,55*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,52*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 165,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.