Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5187-K-24 MESSLEIT. BNC-STECK/HAKENKL. X2/609.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292110
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5187-K-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 610 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: Hakenclips, x2
  • Produktpalette: 5187 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel pomona, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5187-K-24, 3292110, 329-2110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,97*
    € 55,53*
    € 6,90*
    ab € 39,43*
    € 60,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,31*
    € 51,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.