Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5304-K-24 MESSLEIT. BNC-STECK/HAKENKL. X2/609.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292111
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5304-K-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 610 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: Hakenclips, x2
  • Produktpalette: 5304 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 150 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel pomona, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5304-K-24, 3292111, 329-2111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,73*
    € 55,67*
    € 6,90*
    ab € 39,63*
    € 56,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,78*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,19*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,54*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,02*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,38*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,92*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,69*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,51*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 167,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.