Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1442 ADAPTER KLINKENBUCHSE/DOPPELBANANENSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292176
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 2 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Cinch (RCA/Phono)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Bananenstecker - 4mm x 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 1442, 3292176, 329-2176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.