Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3364-2 ADAPTER, BANANENBUCHSE/BANANENSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292194
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3364-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Bananenbuchsen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: 3364 Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Bananenstecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Mini-Bananenstecker
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Laborbuchse, Telefonbuchsen, pomona bananenstecker, bananenstecker kabel, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 3364-2, 3292194, 329-2194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,82*
    € 25,03*
    € 6,90*
    ab € 17,70*
    € 26,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.