Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SAJ13XXHL0N88SNOPTQ MIKROSCHALT SPST-NO SCHARNIERH 3A/125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292291
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ13XXHL0N88SNOPTQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Ultra-Subminiatur
  • Produktpalette: SAJ1
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.39 N
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Scharnierhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter 125 v 3 a, antriebskopf schwenkhebel, microschalter hebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, SAJ13XXHL0N88SNOPTQ, 3292291, 329-2291
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1682
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,559*
    € 0,858*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,58*
    € 9,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.