Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SAJ13XXBL0N88SNCPTQ MIKROSCHALT SPST-NC HEB GEBOG 3A 125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292293
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ13XXBL0N88SNCPTQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Ultra-Subminiatur
  • Produktpalette: SAJ1
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 N
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel gebogen
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter 125 v 3 a, antriebskopf schwenkhebel, microschalter hebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, SAJ13XXBL0N88SNCPTQ, 3292293, 329-2293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1968
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,685*
    € 1,265*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,60*
    € 9,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.