Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SAJ405XHL0N30SNOSRQ MIKROSCHALT SPST SCHARNIERHEB 0.5A 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ405XHL0N30SNOSRQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: SAJ4
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 50 gf
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Scharnierhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, SAJ405XHL0N30SNOSRQ, 3292323, 329-2323
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 1,04*
    Lager 139
    1898
    1
    € 14,99*
    ab € 0,697*
    € 1,248*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.