Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL T3505005U RUNDSTECKER, 8POS, ABGEWINKELT, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292346
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3505005U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Messing, Zink
  • Produktpalette: C091A Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Abgewinkelter Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, amphenol rundsteckverbinder c091, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, T3505005U, 3292346, 329-2346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 15,06*
    € 25,70*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 13,50*
    € 28,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.