Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001933 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK SCHW. 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292365
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001933
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6 s/ftp 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP001933, 3292365, 329-2365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 33,36*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,86*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 33,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.