Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TS16/4-6-8 KLINGELTRANSFORMATOR, 4V/6V/8V, 4A, 16VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293967
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TS16/4-6-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Nennleistung: 16 VA
  • Produktpalette: TS Series
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 4V, 6V, 8V
  • Sicherheitsklasse: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Modularer Transformator: Nicht eigensicherer, kurzschlussfester Klingeltransformator
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, abb stotz s&j klingeltrafo, klingeltrafo, DIN-Schienenmontage, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, TS16/4-6-8, 3293967, 329-3967
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 73,13*
    € 97,04*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 77,32*
    € 99,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,19*
    € 118,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,05*
    € 116,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,59*
    € 113,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,64*
    € 106,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,32*
    € 92,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.