Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT PSR-CT-M-SEN-1-8 SENSOR SICHERH.SCHALTER 140MM 40MA KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSR-CT-M-SEN-1-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 140 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Versorgungsstrom: 40 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter ip65, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, PHOENIX CONTACT, PSR-CT-M-SEN-1-8, 3295006, 329-5006
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 75,21*
    € 88,00*
    9 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 74,82*
    € 88,11*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 76,24*
    € 89,71*
    Frei Haus
    ab € 77,49*
    € 90,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,44*
    € 139,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,59*
    € 166,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,86*
    € 165,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,48*
    € 161,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,12*
    € 158,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,44*
    € 149,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1054366
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1054338
    ab € 33,67*
    Zubehör
    Phoenix
    1106407
    ab € 116,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.