Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER DLM 40-15R DC-NETZGERÄT, PROG., 40V, 15A, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295028
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DLM 40-15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Modulare
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: DLM 600 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 15 A
  • Ausgangsleistung, max.: 600 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.047,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.198,49*
    € 2.616,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.177,68*
    € 2.591,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.110,39*
    € 2.511,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.073,67*
    € 2.467,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.047,23*
    € 2.436,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.