Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q16P1CXXHR12E LED-EINBAULEUCHTE, ROT, 16MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295395
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q16P1CXXHR12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lichtstärke: 2.8 cd
  • Produktpalette: Q16
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, deckeneinbauleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q16P1CXXHR12E, 3295395, 329-5395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.