Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603A560JXBAC KONDENSATOR, 56PF, 100V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296077
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A560JXBAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ Commercial Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 56 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603A560JXBAC, 3296077, 329-6077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,05*
    € 0,06*
    Lager 139
    55530
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0335*
    € 0,1876*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1876*
    € 0,22324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,876* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C560J1GACTU
    ab € 0,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.