Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143V0011R127 NETZFILTER, EMC, 11A, KABEL/REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296505
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143V0011R127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Netzentstörfilter
Reihenklemmen
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: B84143V
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 11 A
  • Nennspannung: 520 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84143V0011R127, 3296505, 329-6505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 502,01*
    € 583,68*
    Frei Haus
    ab € 498,69*
    € 609,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 583,68*
    € 694,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 552,56*
    € 657,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 535,13*
    € 636,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 523,38*
    € 622,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 502,01*
    € 597,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.