Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP740415 EU ENTLÖT-REWORKSTATION, 240V, 90W/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3299959
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP740415 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
entlötstation
Produktpalette: Multicomp Pro Desoldering Stations
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • Lieferumfang des Kits: Entlötstation, Entlötpistole &, Ablage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 90 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Reworkstationen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP740415 EU, 3299959, 329-9959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 98,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,15*
    € 147,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,21*
    € 146,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,42*
    € 140,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,71*
    € 135,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,88*
    € 117,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D00765.
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Duratool
    D00766.
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Duratool
    D00767.
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.