Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06035A2R2CAT2A KONDENSATOR, 2.2PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335571
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A2R2CAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06035A2R2CAT2A, 3335571, 333-5571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0117*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,014*
    € 0,01666
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0134*
    € 0,01595
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C229C5GACTU
    ab € 0,0151*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603A2R2CXACW1BC
    ab € 0,0103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.