Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PD69208T4ILQ-TR-LE 8-PORT-PSE-POE-MANAGER UND -CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3340779
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD69208T4ILQ-TR-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Controller
poe controller
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • PoE-Standard: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • PoE-Controller: PSE-Controller
  • Ausgangsstrom: -
  • Leistung, max.: 95 W
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Frequenz: 8 MHz
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 57 V
  • Ausgangsstrom, max.: 450 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PoE-Controller, Power-Management-ICs, Power-over-Ethernet, MICROCHIP, PD69208T4ILQ-TR-LE, 3340779, 334-0779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.