Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 0402YC473KAT2A KONDENSATOR, 47000PF, 16V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3340824
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0402YC473KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 0402YC473KAT2A, 3340824, 334-0824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0179*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    C1005X7R1C473K050BC
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R7BB473
    ab € 0,00472*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.