Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX 06031A6R8CAT2A KONDENSATOR, 6.8PF, 100V, MLCC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3340834
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
06031A6R8CAT2A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
C0G / NP0
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 0.25pF
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
6.8 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
100 V
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
chip-kondensator 100v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KYOCERA AVX
,
06031A6R8CAT2A
,
3340834
,
334-0834
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0267*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0603C689C1GACTU KONDENSATOR, 6.8PF, 100V, C0G/NP0, 0603
Kemet
C0603C689C1GACTU
ab € 0,0967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen