Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06035C223K4T2A KONDENSAT AEC-Q200 0.022UF 50V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3340856
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C223K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06035C223K4T2A, 3340856, 334-0856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0313*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1604*
    € 0,19088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603S223K5RACTU
    ab € 0,0588*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X223K5RACTU
    ab € 0,0715*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C223KAT2A
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C223KAT4A
    ab € 0,0104*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C223KAZ2A
    ab € 0,0347*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C223K4Z2A
    ab € 0,0244*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603Y223KXACW1BC
    ab € 0,00883*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB223
    ab € 0,0119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.