Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CKG57NX7T2J105M500JJ KONDENSATOR GEST. AEC-Q200 1UF 630V 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3345796
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7T2J105M500JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7T
  • Produktpalette: CKG
  • Stapelhöhe: 5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 1 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, keramikkondensator tdk, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CKG57NX7T2J105M500JJ, 3345796, 334-5796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 2,35*
    € 2,99*
    Lager 139
    1896
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 5,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.