Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
PANASONIC EEE1VA470AP CAP, 47UF, 35V, ALU ELEC, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3345826
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEE1VA470AP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
S
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
165 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 85°C
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
35 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
6.2 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
smd elko 47µf 35v
,
becherelko
,
panasonic smd kondensator
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
PANASONIC
,
EEE1VA470AP
,
3345826
,
334-5826
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
950
1
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,476*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,561*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon WT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C
Nichicon
UWT1V470MCL1GS
ab € 0,0752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen