Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 4900-454G LÖTDRAHT, NO-CLEAN, 21AWG, 454G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346285
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     4900-454G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Außendurchmesser - imperial: 0.032 Zoll
  • Gewicht - imperial: 1 lb
  • Produktpalette: -
  • Schmelztemperatur: 221 °C
  • Flussmitteltyp: No-Clean
  • Gewicht - metrisch: 454 g
  • Bleihaltig / bleifrei: Bleifrei
  • Lotlegierung: 96.2, 2.8, 0.4, Sn, Ag, Cu
  • SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser - metrisch: 0.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 4900-454G, 3346285, 334-6285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 121,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,53*
    € 177,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,76*
    € 177,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,58*
    € 168,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,10*
    € 160,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,31*
    € 144,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.