Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55D107M020C0055 KONDENSAT 100UF 20V TANT POLYMER BAUF D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350603
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55D107M020C0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.02 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55D107M020C0055, 3350603, 335-0603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,643*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.