Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN80217 AXIALLÜFTER 80MM 240V, 34.2M3/MIN, 24DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN80217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN8
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 50 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 34.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 240V
  • Nennleistung: 7.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN80217, 3350771, 335-0771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,94*
    € 80,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,53*
    € 79,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,29*
    € 53,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.