Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-ASML010/6-2 PPTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 0.1A 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350792
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-ASML010/6-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: MF-ASML/X
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 100 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-ASML010/6-2, 3350792, 335-0792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,924*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.