Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT100XR22J DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R22, 100W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350968
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT100XR22J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickschichtwiderstand 100w
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 15.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, MPT100XR22J, 3350968, 335-0968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,79*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.