Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT100C68RF DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R, 100W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3351023
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT100C68RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 15.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, MPT100C68RF, 3351023, 335-1023
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35
    Frei Haus
    ab € 14,02*
    € 18,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,03*
    € 22,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.