Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) SMR-04V-N BUCHSENGEHÄUSE, 4POL, NYLON
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3357740
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
SMR-04V-N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß:
2.5 mm
Zur Verwendung mit:
SYM-001T-P0.6 Pin Contacts
Produktpalette:
SM
Anzahl der Positionen:
4 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Steckergehäuse
,
jst steckergehäuse 4-polig
,
steckergehäuse
,
jst steckergehäuse
,
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS)
,
SMR-04V-N
,
3357740
,
335-7740
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
143286
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0834*
€ 0,2264*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,65*
€ 14,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 22,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BYM-001T-P0.6 1 St.
Japan Solderless Terminals
BYM-001T-P0.6
ab € 0,0408*
Zubehör
JST RCY, SM Crimp-Anschlussklemme für RCY- und SM-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.08mm² / 0.33mm², Zinn Crimpanschluss
Japan Solderless Terminals
SYM-001T-P0.6
ab € 259,165*
Zubehör
JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder
Japan Solderless Terminals
SMP-04V-NC
ab € 0,0702*
Zubehör
JST WC Hand Crimpzange für SYM-Klemmen, 193 mm
Japan Solderless Terminals
WC-121
ab € 287,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen