Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP8802DJ-3.3-LF-P LDO-FESTSP.REGL 3.3V 0.25A -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358137
Herst.-Nr.:
     MP8802DJ-3.3-LF-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 250mA LDO Voltage Regulators
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 6.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 250mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 230mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,535*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.