Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) EVKT-8869S EVALUATIONSKIT, SYNC ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358297
Herst.-Nr.:
     EVKT-8869S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
step down converter
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP8869SGL, USB/I2C-Kommunikationsschnittstelle, USB-Kabel, Flachbandkabel
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP8869SGL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVKT-8869S, 3358297, 335-8297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,69*
    € 132,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,99*
    € 130,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,18*
    € 126,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,77*
    € 121,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,15*
    € 103,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP8869SGL-P
    ab € 2,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.