Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSEMI MPF200T-FCSG325I FPGA, 500MHZ, FCBGA-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358301
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     MPF200T-FCSG325I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
microsemi fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Anzahl der Makrozellen: 192000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.08 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: PolarFire
  • RAM-Bits insgesamt: 13619.2 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 192000
  • Bauform - Logikbaustein: FCBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: PolarFire MPF200T
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 170 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 325 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 192000 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCBGA
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 970 mV
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 28nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 170 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROSEMI, MPF200T-FCSG325I, 3358301, 335-8301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 368,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 437,93*
    € 521,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 434,31*
    € 516,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 408,73*
    € 486,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 396,94*
    € 472,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 368,17*
    € 438,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.