Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSEMI MPF300T-FCG484I FPGA, 500MHZ, FCBGA-484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358308
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     MPF300T-FCG484I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
microsemi fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 300000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.08 V
  • FPGA: -
  • FPGA-Familie: PolarFire
  • RAM-Bits insgesamt: 21094.4 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 300000
  • Bauform - Logikbaustein: FCBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: PolarFire MPF300T
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 244 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 484 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 300000 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCBGA
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 970 mV
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 28nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 244 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROSEMI, MPF300T-FCG484I, 3358308, 335-8308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 774,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 871,04*
    € 1.036,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 860,54*
    € 1.024,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 827,11*
    € 984,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 805,82*
    € 958,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 774,31*
    € 921,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.