Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BYC30W-600PQ DIODE, 1FACH, 600V, 30A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358417
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYC30W-600PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.75 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, WEEN SEMICONDUCTORS, BYC30W-600PQ, 3358417, 335-8417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 2,13*
    Lager 139
    283
    € 14,99*
    ab € 0,762*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.