Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4FD25 DREHSCHALTER, 2 POSITIONEN, 6A, 120V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3359947
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
Schaltwinkel: 90 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4FD25, 3359947, 335-9947
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 14,57*
    € 20,14*
    43 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 14,57*
    € 20,25*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 14,84*
    € 21,14*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 16,32*
    € 22,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,06*
    € 39,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,09*
    € 45,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.