Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4FD53 DREHSCHALTER, 3 POSITIONEN, 6A, 120V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3359949
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FD53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4FD53, 3359949, 335-9949
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 15,75*
    € 21,62*
    35 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 15,81*
    € 21,74*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,50*
    € 22,67*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 17,76*
    € 24,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,06*
    € 40,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.