Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM81028AMWV-ZE2 SYSTEM-STROMVERSORGUNGS-IC, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360045
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM81028AMWV-ZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: UQFN-V
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 3
  • IC-Gehäuse / Bauform: UQFN-V
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 2
  • Anzahl der LDO-Regler: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung: 5.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.